Juostinė spausdintuvo kasetė 19 mm × 7 m poliesteris W

Prekės Nr.: 085550 W
(4,90 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    34,32 € / vnt.
    (4,90 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    28,60 € / vnt.
    (4,09 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
340 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spausdintuvo juostelės ilgis 7 m
Spausdintuvo juostelės plotis 19 mm
šrifto spalva juoda
Juostos spalva balta
Juostos medžiaga Poliesteris
Produkto rūšis Spausdintuvo kasetė
Tipas D1

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 085550 W
EAN / GTIN 5411313452137
Gamintojo numeris S0720830

Aprašymas

Modelis:

Vandenį atstumiančios, daugkartinio naudojimo spausdintuvo juostos D1.

Tinka:

Dymo ženklintuvai Nr. 085500 dyd. LM360D, LM420P, LM500TS, 4200.

Pastaba:

daugiau etikečių galite rasti el. parduotuvėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį