{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkama juostinė spausdintuvo kasetė | D1 | |
Tipas | LM420P | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
galimi juostos pločiai | 6; 9; 12; 19 mm | |
maksimalus šrifto aukštis | 14,9 mm | |
Tinklo adapteris | su | |
Šrifto dydžių kiekis | 7 | |
Šrifto pločių kiekis | 8 | |
Šrifto stilių kiekis | 12 | |
Ekrane matomų ženklų kiekis | 4×30 | |
Galimų ženkų / simbolių kiekis | 325 | |
Teksto eilučių kiekis | 1 − 4 | |
šrifto spalva | juoda | |
Juostos skyriklio modelis | rankinis | |
Klaviatūros schema | ABC | |
Ypatybė | USB | |
Svoris su akumuliatoriumi | 415 g | |
Gamintojo pavadinimas | 420P | |
Ilgis | 215 mm | |
Plotis | 104 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Produkto rūšis | Ženklintuvas |
Produkto numeris | 085500 LM420P | |
EAN / GTIN | 3501170915448 | |
Gamintojo numeris | S0915440 |