Juostinė spausdintuvo kasetė 12 mm × 7 m poliesteris W

Prekės Nr.: 085520 W
(3,70 € / 1 Metre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    25,92 € / vnt.
    (3,70 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    21,60 € / vnt.
    (3,09 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
652 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Spausdintuvo juostelės ilgis 7 m
    Spausdintuvo juostelės plotis 12 mm
    šrifto spalva juoda
    Juostos spalva balta
    Juostos medžiaga Poliesteris
    Produkto rūšis Spausdintuvo kasetė
    Tipas D1

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 085520 W
    EAN / GTIN 5411313450133
    Gamintojo numeris S0720530

    Aprašymas

    Modelis:

    Vandenį atstumiančios, daugkartinio naudojimo spausdintuvo juostos D1.

    Tinka:

    Dymo ženklinimo prietaisai Nr. 085500.

    Pastaba:

    daugiau etikečių galite rasti el. parduotuvėje.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį