Juostinė spausdintuvo kasetė 24 mm × 7 m poliesteris, Tipas: W

Prekės Nr.: 085560 W
Kaina už vieną 1 vnt. (5,57 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    39,00 € / vnt.
    (5,57 € / 1 Metre)
  • Nuo5vnt.
    32,50 € / vnt.
    (4,64 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spausdintuvo juostelės ilgis 7 m
Spausdintuvo juostelės plotis 24 mm
šrifto spalva juoda
Juostos spalva balta
Juostos medžiaga Poliesteris
Produkto rūšis Spausdintuvo kasetė
Tipas D1

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085560 W
EAN / GTIN 5411313537131
Gamintojo numeris S0720930
Gamintojas NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Germany

Aprašymas

Modelis:

Vandenį atstumiančios, daugkartinio naudojimo spausdintuvo juostos D1.
Juostinė spausdintuvo kasetė ženklintuvui Nr. 085500 dyd. LM500TS ir dyd. Mobile.
DYMO Original D1 ženklinimo juosta LabelManager, poliesteris, nuimama, juoda ant baltos spalvos, 24 mm × 7 m.
D1 spausdinimo juostos buvo specialiai sukurtos „LabelManager™“ ir „LabelWriter™ Duo“ ženklinimo prietaisams, pasižyminčios našumu bei įvairove, kurių reikia daugeliui ženklinimo užduočių. Jie prilimpa prie beveik visų švarių, lygių paviršių, įskaitant plastiką, popierių, metalą, medieną ir stiklą, ir turi lengvai nuimamą galinę dalį lengvam priklijavimui. D1 spausdinimo juostos yra universalios, patvarios, plataus pločio ir spalvų asortimento, todėl galite lengvai organizuoti darbą namuose ir biure.

Pastaba:

daugiau etikečių galite rasti el. parduotuvėje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį