{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
Gamintojo pavadinimas | GWS 17-125 SB | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 230 V | |
Naudojama galia | 1 700 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 800 min-1 - 11 500 min-1 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
Svoris | 2,3 kg | |
Ypatybė | Išmanioji stabdžių sistema | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077109 GWS17125SB | |
EAN / GTIN | 4059952576657 | |
Gamintojo numeris | 06017D0700 |