Kampinis šlifuoklis GWS, Tipas: 14-125

Prekės Nr.: 077109 14-125
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėžė
Gamintojo pavadinimas GWS 14-125
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 1 400 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 11 500 min-1
Prijungimo sriegis M14
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,3 kg
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė KickBack Control, švelnus startas
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077109 14-125
EAN / GTIN 4059952576466
Gamintojo numeris 06017D0000

Aprašymas

Modelis:

Galingesnis 1400 W variklis ir ilgesnis tarnavimo laikas: Maksimalus našumas dėl didesnės galios ir tvirtumo.
Patogi, ergonomiška rankena: Pirmos klasės ergonomija dėl žymiai mažesnės rankenos apimties.
Apsauga nuo atatrankos KickBackControl, tolygus veikimas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, apsauga nuo perkrovos, vibracijos slopinimas ir sūkių skaičiaus reguliavimas.

Tiekiama:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį