{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | GWS 9-125 S | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Naudojama galia | 900 W | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
maksimali vibracija pagal EN | 6 m/s2 | |
maksimalus disko ⌀ | 125 mm | |
maksimalus pjovimo gylis | 34 mm | |
Svoris | 1,9 kg | |
pakartotinio paleidimo fiksatorius | taip | |
Ypatybė | Sūkių skaičiaus reguliatorius | |
Produkto rūšis | Kampinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 077109 9-125S | |
EAN / GTIN | 3165140923118 | |
Gamintojo numeris | 0601396104 |