Kampinis šlifuoklis GWS 17125SINOX

Prekės Nr.: 077109 17125SINOX
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Dėžė
Gamintojo pavadinimas GWS 17-125 S INOX
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa 230 V
Naudojama galia 1 700 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 1 900 min-1 - 7 800 min-1
Prijungimo sriegis M14
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,4 kg
Tinklo įtampa 230 V
Tinklo dažnis 50 Hz
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Kickback Control, apsauga nuo pakartortinio įjungimo
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077109 17125SINOX
EAN / GTIN 4059952576619
Gamintojo numeris 06017D0500

Aprašymas

Modelis:

1700 W variklis su sūkių skaičiaus elektronika, idealiai tinka, pvz., nerūdijančiojo plieno apdirbimui.
Patogi, ergonomiška rankena: Pirmos klasės ergonomija dėl žymiai mažesnės rankenos apimties.
Aukšta vartotojo apsauga ir kontrolė: Apsauga nuo atatrankos KickBackControl, tolygus veikimas, apsauga nuo pakartotinio paleidimo, apsauga nuo perkrovos, vibracijos slopinimas ir sūkių skaičiaus reguliavimas.

Tiekiama:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį