Kampinis šlifuoklis GWS 17-125PSB

Prekės Nr.: 077109 17-125PSB
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWS 17-125 PSB
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 700 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maksimali vibracija pagal EN 4,8 m/s2
maksimalus disko ⌀ 125 mm
Svoris 2,5 kg
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Ypatybė Diskinis stabdis
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077109 17-125PSB
EAN / GTIN 4059952576725
Gamintojo numeris 06017D1700

Aprašymas

Modelis:

Galingas kompaktiško dizaino kampinis šlifuoklis su saugos jungikliu
  • GWS 17-125 PSB Professional turi naują saugos jungiklį PROtection, kuris užtikrina maksimalų komfortą darbe bei ergonomišką, ploną rankeną
  • Išankstinis sūkių skaičiaus pasirinkimas, nuolatinis sūkių skaičius, švelnus startas ir apsauga nuo perkrovos
  • Išmanioji stabdžių sistema

Tiekiama:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį