Kampinis šlifuoklis GWS 19-125CIE

Prekės Nr.: 077109 19-125CIE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas GWS 19-125 CIE
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Naudojama galia 1 900 W
Sūkių skaičiaus diapazonas 2 800 min-1 - 11 500 min-1
maksimali vibracija pagal EN 6 m/s2
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 34 mm
Svoris 2,4 kg
Ilgis 311 mm
Aukštis 103 mm
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop taip
Ypatybė Sūkių skaičiaus elektronika
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077109 19-125CIE
EAN / GTIN 3165140838382
Gamintojo numeris 060179P002

Aprašymas

Modelis:

1900 W variklis su sūkių skaičiaus reguliatoriumi.
Labai galingas 1900 W kampinis šlifuoklis maksimaliam produktyvumui ir geriausiai darbuotojo apsaugai
  • Labai patvarus dėl tiesiogiai aušinamo variklio, Constant-Electronic, perkrovos saugiklio ir patvarių anglinių šepetėlių.
  • Patogus darbas dėl siauro korpuso su Softgrip paviršiumi.
  • Papildoma rankena vibravimo sumažinimui iki 40 % ir darbui nepavargstant (EN 60745).
  • Darbuotojas puikiai apsaugomas KickBack Stop stabdžiu, pakartotinio paleidimo saugikliu, apsauginiu gaubtu ir mažinant vibravimą.

Tiekiama:

Su nesideformuojančiu apsauginiu gaubtu, prispaudiklių rinkiniu, papildoma rankena.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį