{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | Lagaminas (HD=Heavy Duty) | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 12 V | |
Kotas | SDS Plus | |
Gamintojo pavadinimas | M12CH-402X | |
Akumuliatorių kiekis | 2 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 4 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 0 min-1 - 900 min-1 | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene | 10 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje | 13 mm | |
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone | 13 mm | |
maksimalus smūgių skaičius | 6 575 min-1 | |
Smūgių energija | 1,1 J | |
Įrankių laikiklio forma | SDS-plus | |
Svoris | 1,9 kg | |
maksimali vibracija pagal EN | 4,4 m/s2 | |
tinka medžiagoms | Mūrijimas; Betonas; Akmuo; Plienas | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Smūginis gręžtuvas / perforatorius |
Produkto numeris | 075530 M12CH4 | |
EAN / GTIN | 4002395004676 | |
Gamintojo numeris | 4933446049 |