Akumuliatorinis perforatorius, Tipas: M18FHX

Prekės Nr.: 075530 M18FHX
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Kotas: SDS Plus
  • Įrankių laikiklio forma: SDS-Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Kotas SDS Plus
Gamintojo pavadinimas M18ONEFHX-552X
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 1 330 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 28 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 26 mm
maksimalus smūgių skaičius 4 800 min-1
Smūgių energija 2,5 J
Įrankių laikiklio forma SDS-Plus
Svoris 4,5 kg
maksimali vibracija pagal EN 8,9 m/s2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075530 M18FHX
EAN / GTIN 4058546346973
Gamintojo numeris 4933478504

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
  • Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
  • Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.
18 V / 5,0 Ah ličio jonų akumuliatorinis perforatorius, su bešepetėliniu POWERSTATE™ EC varikliu, optimizuotas gręžti kiaurymes betone ir mūre. Redlink Plus™ elektronika − apsauga nuo perkrovos ilgam akumuliatoriaus, variklio ir pavaros eksploatavimui.
  • FIXTEC greito įrankių keitimo sistema keisti tarp SDS-Plus tvirtinimo ir metalinio greito užveržimo griebtuvo nenaudojant įrankių.
  • Sukimo ribotuvas lengviems kalimo darbams.
  • Apsauginė mova apsaugo naudotoją ir mašiną, kai gręžtuvas blokuojamas.
  • Antivibracinė sistema AVS.

Tiekiama:

Kartu su FIXTEC SDS Plus adapteriu, greitojo užveržimo gręžimo griebtuvu 1,5 − 13 mm, papildoma rankena su gylio atrama, greitojo įkrovimo prietaisu, 2 × 18V akumuliatoriais, transportavimo lagaminu.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį