Akumuliatorinis perforatorius M18FHPX

Prekės Nr.: 075530 M18FHPX
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V
  • Kotas: SDS Plus
  • Įrankių laikiklio forma: SDS-Plus

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V
Kotas SDS Plus
Gamintojo pavadinimas M18ONEFHPX-552X
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5,5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 0 min-1 - 800 min-1
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ betone 30 mm
maksimalus smūgių skaičius 4 600 min-1
Smūgių energija 4,2 J
Įrankių laikiklio forma SDS-Plus
Svoris 5,2 kg
maksimali vibracija pagal EN 8,6 m/s2
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 1,5 mm - 13 mm
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Smūginis gręžtuvas / perforatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 075530 M18FHPX
EAN / GTIN 4058546346898
Gamintojo numeris 4933478496

Aprašymas

Modelis:

  • Tvirti smūginiai gręžtuvai su pneumatiniu smūginiu mechanizmu.
  • Itin tvirtas metalinis pavaros korpusas.
  • Dešininė / kairinė eiga, smūgių ribotuvas ir sūkių skaičiaus reguliatorius.
Su ONE-KEY™ technologija ir fiksuojančiu jungikliu nepertraukiamam veikimui. Ilgas nevibruojančios rankenos galas mažina vibraciją.

Pastaba:

Tinkamus HM smūginius gręžtuvus žr. nuo Nr. 787000. Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073808 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį