Universalių grąžtų rinkinys ilgas, ⌀: 6-12mm

Prekės Nr.: 787055 6-12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžtų skaičius 4
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Grąžto ⌀ 6 mm - 12 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 787055 6-12
EAN / GTIN 9002741072880
Gamintojo numeris 100808100
Gamintojas ALPEN-MAYKESTAG GmbH, Urstein Nord 67, 5412 PUCH BEI HALLEIN, Austria, www.alpenmaykestag.com

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.
Visas ilgis 400 mm, sraigtinio griovelio ilgis 300 mm.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko gręžimas.

Turinys:

Po 1 grąžtą: dyd. (⌀) 6; 8; 10; 12 mm

Pastaba:

Dėmesio − naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį