Akumuliatorių įkroviklis, Tipas: M1218FC

Prekės Nr.: 073840 M1218FC
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 12 V; Milwaukee tipas B 14 V; Milwaukee tipas B 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 12 V; Milwaukee tipas B 14 V; Milwaukee tipas B 18 V
Gamintojo pavadinimas M12-18 FC
Produkto rūšis Įkroviklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 073840 M1218FC
EAN / GTIN 4002395810581
Gamintojo numeris 4932451079
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

Lusto valdoma impulsinė įkrovimo technika. Su įkrovos lygio rodmeniu ir apsauga nuo perkrovos.
Akumuliatoriai kraunami vienas po kito tokia tvarka, kokia buvo supakuoti.
  • Raudona ištisai žibanti lemputė: Akumuliatorius įkraunamas.
  • Lėtai mirksinti raudona lemputė: Akumuliatorius laukimo padėtyje
  • Žalia ištisai žibanti lemputė: Akumuliatorius įkrautas.
Spartusis įkroviklis akumuliatoriams su 12, 14 ir 18 V ličio jonų technologija.
Įkrovimo trukmė 18 V/2,0 Ah akumuliatoriaus per 26 min, 18 V/5 Ah per 59 min.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį