Universalių grąžtų rinkinys 4-10 mm

Prekės Nr.: 787050 4-10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grąžto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: HM
  • Darbas su smūgiu / be smūgio: draudžiamas smūginis gręžimas
  • Kotas: Cilindrinis kotas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grąžtų skaičius 5
Ašmenys HM
Darbas su smūgiu / be smūgio draudžiamas smūginis gręžimas
Kotas Cilindrinis kotas
Grąžto ⌀ 4 mm - 10 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Produkto rūšis Universalus grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787050 4-10
EAN / GTIN 9002741011346
Gamintojo numeris 0000100705100

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko gręžimas.

Turinys:

Po 1 grąžtą: dyd. (⌀) 4; 5; 6; 8; 10 mm

Pastaba:

Dėmesio − naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį