Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 4mm

Prekės Nr.: 787040 4
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Snijmateriaal: HM
  • Toepassing met slag / geen slag: geen klopboren
  • Schacht: Cilinderschacht

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

4 mm
Snijmateriaal HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren
Schacht Cilinderschacht
Werklengte 39 mm
Totale lengte 75 mm
Aantal snijkanten Z 2
Producttype Universele boor

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 787040 4
EAN / GTIN 9002740008101
Gamintojo numeris 0017200400100

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių deimantu šlifuota kietlydinio plokštelė su ypač aštriomis, ypatingai tvirtomis pjovimo briaunomis. Patentuotas 4-ių laiptų profilis greitam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Precizinis keraminių plytelių,mūro ir betono, metalo, medžio ir plastiko gręžimas.

Pastaba:

Dėmesio − naudoti tik gręžimui (be smūgio)!

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 4mm

Universalus grąžtas su kietlydinio plokštelėmis, ⌀: 4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
4,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
705 vnt. yra sandėlyje
3,13 €
Snijmateriaal HM HM
Toepassing met slag / geen slag geen klopboren draudžiamas smūginis gręžimas
Producttype Universele boor Universalus grąžtas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį