• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

FDN CM-D080-12-22-FE Frese a profilo completo con attacco a manicotto, per inserti ottagonali o tondi

Codice art.: 3181010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181010
EAN / GTIN 7291075117370
Codice del produttore 3181010
Numero-L L23980 2516

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 23.3 mm, Diametro della fresa (DC) 68.6 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Massima profondità di taglio (APMX) 12.2 mm, Flute Count (NOF) 6, Hub Diameter (DHUB) 45 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Massima profondità di taglio (CDX) 23.3 mm
  • Diametro della fresa (DC) 68.6 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 12.2 mm
  • Flute Count (NOF) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 45 mm
  • Master Insert Identification (MIID) R90MT 1205
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Lunghezza utile (LU) 28.2 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello