• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

F45E D 50-22 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100042
EAN / GTIN 7291075227987
Codice del produttore 3100042
Numero-L L23980 1277

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Hub Diameter (DHUB) 42 mm, Overall Length (OAL) 43 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 42 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Overall Length (OAL) 43 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello