E45 D16-W25 Frese per smussi a 45°

Codice art.: 3110605
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3110605
    EAN / GTIN 7291075046328
    Codice del produttore 3110605
    Numero-L L23980 35

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 9.7 mm, Overall Length (OAL) 100 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) External
    • Diametro della fresa (DC) 16 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 16 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 35.9 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 9.7 mm
    • Functional Length (LF) 68 mm
    • Head Length (LH) 1 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TPMT 1603
    • Overall Length (OAL) 100 mm
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello