F45E D 6.0 -2.00 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100044
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese a spianare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3100044
EAN / GTIN 7291075258523
Codice del produttore 3100044
Numero-L L23980 2020

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6″ ,Cutting Item Count (CICT) 7 ,Hub Diameter (DHUB) 4.72″ ,Overall Length (OAL) 2″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2″
  • Diametro della fresa (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 7
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.256″
  • Hub Diameter (DHUB): 4.72″
  • Master Insert Identification (MIID): SEKR 42AFN
  • Overall Length (OAL): 2″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello