SEKR 1203AFN-76 IC328 Inserti quadri con taglienti discontinui per sgrossature a 45°

Codice art.: 5601218
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Inserti per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 5601218
    EAN / GTIN 7291075066715
    Codice del produttore 5601218
    Numero-L L24170 71

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
    • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
    • Lunghezza inserto (INSL) 12.7 mm
    • Spessore inserto (S) 3.18 mm
    • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
    • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
    • Numero di taglienti 4

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello