F45E D 80-27 Frese a manicotto a 45°, per inserti SEKN/R 12

Codice art.: 3100051
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3100051
EAN / GTIN 7291075228007
Codice del produttore 3100051
Numero-L L23980 1287

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 63 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 63 mm
  • Master Insert Identification (MIID) SEAN 1203AF-N
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello