SDMT 0903AD-N IC520M Inserti per Frese a 45°. Uso generale

Codice art.: 5600124
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISCARMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5600124
EAN / GTIN 7291075066388
Codice del produttore 5600124
Numero-L L24170 1

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 5.6 mm, Lunghezza inserto (INSL) 9.52 mm, Spessore inserto (S) 3.18 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right / Left
  • Massima profondità di taglio (APMX) 5.6 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Lunghezza inserto (INSL) 9.52 mm
  • Spessore inserto (S) 3.18 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 4

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello