• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

R90MT 43-RM IC928 Inserti tondi con formatruciolo CHAMMILL, per profilatura.

Codice art.: 5602547
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602547
EAN / GTIN 7291075102260
Codice del produttore 5602547
Numero-L L23910 1265

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5.4 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6.35 mm
  • Spessore inserto (S) 5.4 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Della stessa serie "CHAMMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello