O45MT 050505-RM IC928 Inserti ottagonali CHAMMILL, per spianatura.

Codice art.: 5602548
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 5602548
EAN / GTIN 7291075102321
Codice del produttore 5602548
Numero-L L23910 1272

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.3 mm, Diametro inscritto (IC) 11.54 mm, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 11.54 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.17 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Prodotti correlati

Portautensili

Della stessa serie "CHAMMILL" Visualizza tutto

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello