ERCM D1.50-C1.25CP12 Frese a candela multifunzionali per quattro differenti forme di inserto

Codice art.: 3101342
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Fresa a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101342
EAN / GTIN 7291075108514
Codice del produttore 3101342
Numero-L L23980 1725

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.24″ ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.24″
  • Head Length (LH): 1.58″
  • Master Insert Identification (MIID): R90MT
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 6 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMMILL" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello