{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Workstation; Multifix | |
Lunghezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 1.940 mm | |
Larghezza utile | 1.934 mm | |
Altezza montato | 90 mm | |
Altezza vaschetta a bocca di lupo | 90 mm | |
Larghezza vaschetta a bocca di lupo | 130 mm | |
Profondità vaschetta a bocca di lupo | 195 mm | |
Angolo di inclinazione | 0 grado; 20 grado; 30 grado | |
Numero vaschette | 14 | |
Modello vaschetta | AB1 | |
Colore vaschetta a bocca di lupo | antracite | |
Per modello | AB1 | |
Portata | 50 kg | |
Peso | 6,8 kg | |
Tipo di prodotto | Mensola portavaschette |
Codice articolo | 928230 2000/AB1 | |
EAN / GTIN | 4062406113810 | |
Codice del produttore | 928230 2000/AB1 |