Unità illuminazione LED 1000

Codice art.: 928600 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Serie Workstation
    Lunghezza 920 mm
    Profondità 120 mm
    Lunghezza corpo luci 850 mm
    Profondità corpo luci 30 mm
    Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Tensione nominale 250 V
    Potenza assorbita 27 W
    Interruttore On/Off no
    Corrente di illuminazione 1.890 lm
    Temperatura cromatica 4.000 K
    Per modello 1000
    Tecnologia a LED si
    Evita riflessi e sfarfallii si
    Peso 3 kg
    Alimentazione Alimentazione di rete
    Tipo di prodotto Plafoniera

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928600 1000
    EAN / GTIN 4062406117443
    Codice del produttore 928600 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Unità d’illuminazione completa di corpo luci e cavo di collegamento all’interruttore n. art. 928470 ON/OFF o 928460 ON/OFF (mediante gli appositi connettori industriali in dotazione). Tecnologia a LED esente da manutenzione e di lunga durata. La lampada a efficienza energetica è estremamente omogenea, evita riflessi e sfarfallii, permette un buon riconoscimento dei colori grazie a intervalli spettrali equilibrati e a un’elevata nitidezza di profilo e contrasto. Temperatura cromatica 4000K.
    La lampada contiene lampadine a LED incorporate. Le lampadine non possono essere sostituite.
    Unità di illuminazione a LED con alloggiamento in lamiera di acciaio color argento e diaframma in PMMA.

    Per:

    Mensola per braccio di supporto n. art. 928055, 928056, 972086 e 972087.

    Verniciatura:

    Corpo in argento simile a RAL 9006.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello