{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Serie | Workstation | |
Lunghezza | 1.420 mm | |
Profondità | 120 mm | |
Lunghezza corpo luci | 1.110 mm | |
Profondità corpo luci | 30 mm | |
Ingresso per tipo di connettore | Sistema a innesto GST | |
Tensione nominale | 250 V | |
Potenza assorbita | 36 W | |
Interruttore On/Off | no | |
Corrente di illuminazione | 2.520 lm | |
Temperatura cromatica | 4.000 K | |
Per modello | 1500 | |
Tecnologia a LED | si | |
Evita riflessi e sfarfallii | si | |
Peso | 4 kg | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Plafoniera |
Codice articolo | 928600 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117450 | |
Codice del produttore | 928600 1500 |