Vaschette a bocca di lupo Multifix 1000/AB1

Codice art.: 928230 1000/AB1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
277 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Workstation; Multifix
    Lunghezza 1.000 mm
    Larghezza 940 mm
    Larghezza utile 934 mm
    Altezza montato 90 mm
    Altezza vaschetta a bocca di lupo 90 mm
    Larghezza vaschetta a bocca di lupo 130 mm
    Profondità vaschetta a bocca di lupo 195 mm
    Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
    Numero vaschette 7
    Modello vaschetta AB1
    Colore vaschetta a bocca di lupo antracite
    Per modello AB1
    Portata 50 kg
    Peso 3,4 kg
    Tipo di prodotto Mensola portavaschette

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928230 1000/AB1
    EAN / GTIN 4062406113674
    Codice del produttore 928230 1000/AB1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guida Multifix in alluminio come al n. art. 928201, incluse vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301.

    Per:

    Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato attaccando il multifix alla piastra base n. art. 955820 Dim. 2.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello