Vaschette a bocca di lupo Multifix, Lunghezza mm / Modello: 2000/AA1

Codice art.: 928230 2000/AA1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza mm / Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Lunghezza 2.000 mm
Larghezza 1.940 mm
Larghezza utile 1.934 mm
Altezza montato 90 mm
Altezza vaschetta a bocca di lupo 65 mm
Larghezza vaschetta a bocca di lupo 130 mm
Profondità vaschetta a bocca di lupo 100 mm
Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
Numero vaschette 14
Modello vaschetta AA1
Colore vaschetta a bocca di lupo antracite
Per modello AA1
Portata 50 kg
Peso 6,8 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 928230 2000/AA1
EAN / GTIN 4062406113704
Codice del produttore 928230 2000/AA1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guida Multifix in alluminio come al n. art. 928201, incluse vaschette a bocca di lupo GARANT n. art. 963301.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato attaccando il multifix alla piastra base GARANT easyFix n. art. 955820 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello