Postazione di lavoro angolare per postazione di lavoro eLevel, 2 colonne di sollevamento, con piano in eterlux, chiaro

Codice art.: 920086
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 700-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 150
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 700-1000 mm
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 150 kg
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 40 mm
    Compensazione altezza 25 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 700 mm - 1.000 mm
    Larghezza 1.100 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
    Profondità piano di lavoro 1.000 mm
    Spessore piano di lavoro 40 mm
    Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento in eterlux
    Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina / resina fenolica)
    Superficie del piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
    Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
    Peso 77 kg
    Tipo di prodotto Postazione di lavoro angolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920086
    EAN / GTIN 4045197719768
    Codice del produttore 920086

    Descrizione

    Esecuzione:

    Postazione di lavoro angolare con piano di lavoro di 40 mm di spessore e 2 colonne di sollevamento. Regolazione elettrica e continua dell’altezza. Solo in combinazione con 1 postazioni di lavoro eLevel. Il comando viene impostato su 4 unità di sollevamento.

    Verniciatura:

    Struttura portante grigio topo RAL 7005, non configurabile. Colonna di sollevamento in alluminio anodizzato, non configurabile. Parete laterale e posteriore grigio chiaro RAL 7035, termoverniciata, configurabile.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello