{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Workstation; Multifix | |
Lunghezza | 1.500 mm | |
Larghezza | 1.440 mm | |
Larghezza utile | 1.440 mm | |
Altezza montato | 90 mm | |
Altezza vaschetta a bocca di lupo | 90 mm | |
Larghezza vaschetta a bocca di lupo | 130 mm | |
Profondità vaschetta a bocca di lupo | 195 mm | |
Angolo di inclinazione | 0 grado; 20 grado; 30 grado | |
Numero vaschette | 11 | |
Modello vaschetta | AB1 | |
Colore vaschetta a bocca di lupo | antracite | |
Per modello | AB1 | |
Portata | 50 kg | |
Peso | 5,2 kg | |
Tipo di prodotto | Mensola portavaschette |
Codice articolo | 928230 1500/AB1 | |
EAN / GTIN | 4062406113698 | |
Codice del produttore | 928230 1500/AB1 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |