Cavo adattatore per luce, Esecuzione: IT/2

Codice art.: 928640 IT/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Descrizione Cavo adattatore con presa industriale e spina Schuko
Lunghezza cavo 2 m
Ingresso per tipo di connettore L
Uscita per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Corrente nominale 16 A
Interruttore On/Off no
Tipo di prodotto Cavo di rete

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928640 IT/2
EAN / GTIN 4062406117559
Codice del produttore 928640 IT/2

Descrizione

Esecuzione:

Cavo adattatore a 3 poli di 2 m di lunghezza, con presa volante industriale e spina Schuko.
Versione italiana.

Per:

Nota:

Il cavo adattatore deve essere usato unicamente per l'alimentazione delle unità d'illuminazione.
Il carico massimo è di 3,6 KW.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello