Cavo adattatore per luce FR/2

Codice art.: 928640 FR/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esecuzione Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Descrizione Cavo adattatore con presa industriale e spina Schuko
    Lunghezza cavo 2 m
    Ingresso per tipo di connettore E
    Uscita per tipo di connettore Sistema a innesto GST
    Tensione nominale 250 V
    Tipo di corrente AC
    Corrente nominale 16 A
    Interruttore On/Off no
    Tipo di prodotto Cavo di rete

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 928640 FR/2
    EAN / GTIN 4062406117566
    Codice del produttore 923698 FR/2

    Descrizione

    Provedení:

    3-pólový kabel adaptéru o délce 2 m, s průmyslovým konektorem a se zástrčkou s ochranným kontaktem.
    Francouzské provedení.

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Kabel adaptéru se smí používat výlučně jako přívod pro osvětlovací jednotky.
    Lze ho zatížit maximálně 3,6 kW-

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello