{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 8 mm | |
Lunghezza complessiva | 210 mm | |
Lunghezza elica | 150 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 8X210 | |
EAN / GTIN | 4002395308880 | |
Codice del produttore | 4932307072 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 8X210 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
6,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
4,64 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 8 | 8 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 210 | 210 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |