{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 260 mm | |
Lunghezza elica | 200 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 15X260 | |
EAN / GTIN | 4002395312207 | |
Codice del produttore | 4932344300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 15X260 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
14,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
12,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 15 | 15 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 260 | 260 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |