{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 200 mm | |
Lunghezza elica | 150 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 20X200 | |
EAN / GTIN | 4002395312153 | |
Codice del produttore | 4932344305 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus 20X200 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
29,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
23,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 20 | 20 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 200 | 200 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 150 | 150 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |