{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 18 mm | |
Lunghezza complessiva | 450 mm | |
Lunghezza elica | 400 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 18X450 | |
EAN / GTIN | 4002395311941 | |
Codice del produttore | 4932340411 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 18X450 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
30,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
24,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 18 | 18 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 450 | 450 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra |