{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 5 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza elica | 100 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 5X160 | |
EAN / GTIN | 4002395359431 | |
Codice del produttore | 4932399315 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta forante in metallo duro SDS-plus 5X160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
4,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
77 pezzi in magazzino
3,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 5 | 5 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva | 160 | 160 |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM |
Lunghezza elica | 100 | 100 |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |