{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ | 12 mm | |
Lunghezza complessiva | 160 mm | |
Lunghezza elica | 100 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | |
Codolo | SDS Plus | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Tipo di prodotto | Punta per pietra |
Codice articolo | 789000 12X160 | |
EAN / GTIN | 4002395308910 | |
Codice del produttore | 4932307075 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta forante in metallo duro SDS-plus 12X160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
301 pezzi in magazzino
7,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
303 pezzi in magazzino
10,71 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
5,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza complessiva | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Codolo | SDS Plus | SDS Plus | SDS Plus |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Lunghezza elica | 100 mm | 110 mm | 110 mm |
Impiego con/senza percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione | Foratura a percussione |
Tipo di prodotto | Punta per pietra | Punta per pietra | Punta per pietra |