{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Normativa | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 185 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Alluminio, bronzo | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 759710 18X19 | |
EAN / GTIN | 7630027401677 | |
Codice del produttore | AB1819A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, antiscintilla 18X19 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
46,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
754 pezzi in magazzino
5,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.545 pezzi in magazzino
5,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.342 pezzi in magazzino
6,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 185 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm |
Apertura 1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Apertura 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |