{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Normativa | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Alluminio, bronzo | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 759710 16X17 | |
EAN / GTIN | 7630027401592 | |
Codice del produttore | AB1617A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, antiscintilla, Apertura: 16X17mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
42,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
461 pezzi in magazzino
4,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.844 pezzi in magazzino
4,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
680 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 170 mm | 201 mm | 201 mm | 205 mm |
Apertura 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Apertura 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |