{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Normativa | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 135 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Alluminio, bronzo | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 759710 10X13 | |
EAN / GTIN | 7630027401370 | |
Codice del produttore | AB1013A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, antiscintilla 10X13 mm
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
29,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.599 pezzi in magazzino
2,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.129 pezzi in magazzino
3,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6.156 pezzi in magazzino
2,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.711 pezzi in magazzino
5,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Normativa | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 3110; ISO 3318 | DIN 895 | DIN 3110; ISO 3318 |
Lunghezza chiave L | 135 mm | 171 mm | 171 mm | 130 mm | 170 mm |
Apertura 1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |