{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Normativa | DIN 895 | |
Lunghezza chiave L | 285 mm | |
Posizione della bocca 1 | 15 grado | |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | |
Materiale | Alluminio, bronzo | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 759710 30X32 | |
EAN / GTIN | 7630027402018 | |
Codice del produttore | AB3032A |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave a forchetta doppia, antiscintilla, Apertura: 30X32mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
89,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
779 pezzi in magazzino
10,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.438 pezzi in magazzino
11,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
761 pezzi in magazzino
9,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.425 pezzi in magazzino
14,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione della bocca 1 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Posizione della bocca 2 | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado | 15 grado |
Lunghezza chiave L | 285 mm | 299 mm | 299 mm | 285 mm | 300 mm |
Apertura 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Apertura 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimensione apertura | metrica | Metrica | metrica | Metrica | Metrica |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |