Chiave a forchetta doppia, antiscintilla 21X23 mm

Codice art.: 759710 21X23
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 21 mm
Apertura 2 23 mm
Norma DIN 895
Lunghezza chiave L 220 mm
Posizione della bocca 1 15 grado
Posizione della bocca 2 15 grado
Materiale Alluminio, bronzo
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 759710 21X23
EAN / GTIN 7630027401790
Codice del produttore AB2123A

Descrizione

Esecuzione:

Speciale lega Ampco, anticorrosione e antimagnetica.

Norma:

DIN 895

Materiale:

Alluminio, bronzo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello