A-SDUCR 6-2 Barre con fissaggio a vite per inserti rombici a 55°, positivi a 7°

Codice art.: 6850452
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6850452
EAN / GTIN 7291075093230
Codice del produttore 6850452
Numero-L L23990 134

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/8″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 5/8″ ,Overall Length (OAL) 5″ ,Altezza stelo (H) 0.35″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/8″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.406″
  • Master Insert Identification (MIID): DCMT 2-0-PF
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 5/8″
  • Overall Length (OAL): 5″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 3 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -8 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 3/4″
  • Altezza stelo (H): 0.35″

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello