EPGT 03X101-F1P IC908 Inserti rombici a 75° con spoglia positiva, per finitura di acciai

Codice art.: 6837458
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6837458
EAN / GTIN 7291075348538
Codice del produttore 6837458
Numero-L L23950 185

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F1P, Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm, Lunghezza tagliente (L) 3.7 mm, Diametro inscritto (IC) 3.57 mm, Spessore inserto (S) 1.39 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F1P
  • Clearance Angle Major (AN) 10 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.1 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 3.7 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 1.9 mm
  • Diametro inscritto (IC) 3.57 mm
  • Spessore inserto (S) 1.39 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.05 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.01 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello