CCGT 04T104-F1P IC908 Inserti rombici a 80° con spoglia positiva, per finitura di acciai

Codice art.: 6837457
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6837457
EAN / GTIN 7291075348491
Codice del produttore 6837457
Numero-L L23950 265

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Tornitura, Tipo di Formatruciolo F1P, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Lunghezza tagliente (L) 4.4 mm, Diametro inscritto (IC) 4.37 mm, Spessore inserto (S) 1.79 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo F1P
  • Clearance Angle Major (AN) 10 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 4.4 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 0.5 mm
  • Diametro foro di serraggio (D1) 2.3 mm
  • Diametro inscritto (IC) 4.37 mm
  • Spessore inserto (S) 1.79 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.15 mm/rev
  • Min D.O.C. 0.1 mm
  • Min. Turning Feed (ft(min)) 0.05 mm/rev

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello